製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 手摺セット32型 L型セット 8060DD 〈クリア〉 〈Tシルバー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07375001
品番
ME5708-499ZT
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材〜32型手摺〜手摺セット32型
長さ(mm)
789
厚さ(mm)
73
色
クリア
製品幅(mm)
589
色番
99
部位名称
L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
取扱説明書:
(0.54MB)