ME5711-2MWZT 手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業) 07375247

製品画像

手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
07375247
品番
ME5711-2MWZT
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途
手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)
800
厚さ(mm)
73
ダルブラウン
製品幅(mm)
38
色番
MW
部位名称
I型セット
取扱説明書:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする