電気測定 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780¥349,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥637,780¥579,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥329,780¥299,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥340,780¥309,800
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥351,780¥319,800
双方向プログラマブル直流電源 OWH6522シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~60V、出力電流:-120A~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800
双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800
大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW)OWON(オウオン)税込¥2,197,800¥1,998,000
大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000カテゴリ















