BCT-50K 過電流・地絡継電器試験装置 双興電機製作所 07375282

過電流・地絡継電器試験装置BCT-50K

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可代引不可102日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07375282
品番
BCT-50K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
¥629,800

簡単に速く試験可能…リレーの誘導円板等(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要
GR試験用の整定スイッチは付いています
ゼロクロス出力…時限測定用電流は同一条件にて試験が可能
試験モニタにて試験内容の確認が可能
大容量放熱ファンを2機搭載
電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)
他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能
耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で10秒間音と光でお知らせします。)
オプション(TVD-1000K)の組合わせにより、交流耐圧、電圧継電器、方向性地絡継電器試験(簡易)ができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする