BCT-25K 多機能型試験装置 双興電機製作所 07375352

BCT-25K 多機能型試験装置 双興電機製作所 07375352
BCT-25K 多機能型試験装置 双興電機製作所 07375352

多機能型試験装置BCT-25K

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可代引不可102日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07375352
品番
BCT-25K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
¥729,800

1セットで、OCR、GR、DGR(簡易方向)、VR、OVGR等多彩な試験が可能交流耐圧トランスの接続により耐圧試験可能で、一次電流、トランス電流、充電電流、リアクトル電流の測定も電流計を切替えることによりできます。
過電流継電器試験は、簡単に速く試験可能動作時間測定時、リレーの誘導円盤など(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要
GR試験用の整定スイッチは付いています
定電流出力(オートモード)継電器、試験用リード線のインピーダンスに関係なく設定した電流を安定出力します。
他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能
電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)
大容量放熱用ファンを標準搭載
電源部(11kg)と計測部(13kg)に分け現場への持ち運びがラクになりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする