0600 7620 排ガスプローブ 1800℃対応工業用プローブセット testo(テストー) 07375799

排ガスプローブ 1800℃対応工業用プローブセット0600 7620

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07375799
品番
0600 7620
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

1800℃は、最高1800℃の高温排ガスで分析する排ガスの抽出サンプリングに適しています。testo 340およびtesto 350と組み合わせて使用できます。

トラスコ品番
657-5314
シャフト径(Φmm)
12
ケーブル長(m)
4
最高温度(℃)
1800
ハウジング
セラミック
シャフト長さ(mm)
1000
ボディーカラー
黒・白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする