testo(テストー)
卓上式/壁掛式温湿度計
0560 6081x2005
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07375939
品番
0560 6081x2005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
試験点(℃)は+25℃です。
試験点(%rh)は40/50/60%rhです。
露点演算機能付きです。
用途
オフィス・作業スペースの温湿度測定に。
トラスコ品番
688-6013
幅(mm)
111
色
シルバー・黒
高さ(mm)
40
奥行(mm)
90
電源
9Vブロック型乾電池×1
最小表示
0.1%RH
測定項目
温度・湿度
機能
露点演算機能付き
測定温度範囲(℃)
0~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度測定範囲(%RH)
10~95
最小表示(℃)
0.1
注意
※校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。