パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法A(mm)250 注文コード07376699 品番KLP-250-M10
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はねじ寸法・寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa

形状パイプ式 公差A:±0.45 シリーズKLP 寸法A(mm)250 寸法F(mm)30 寸法D(mm)25 寸法E(mm)31 ねじ寸法H:M10×1.50 寸法B(mm)285 寸法C(mm)190 寸法G(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする