0600 7610 排ガスプローブ 1200℃対応工業用プローブセット testo(テストー) 07376892

排ガスプローブ 1200℃対応工業用プローブセット0600 7610

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07376892
品番
0600 7610
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

高温の排ガスをサンプリング抽出するのに最適です。
熱式工業プローブセット 1200℃ は、ハンドル、耐熱 1200℃ の排ガス用プローブシャフト、4 mのインラインフィルタ付きガスサンプリングホース (3つとも非加熱式)、K熱電対が揃っています。

トラスコ品番
657-5303
色
黒、銀
シャフト径(Φmm)
12
ケーブル長(m)
4
最高温度(℃)
1200
ハウジング
金属
シャフト長さ(mm)
1053
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする