オイル栓 KRM-B KRM-B10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07376997 品番KRM-B10
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。

穴径(Φmm)ハウジング:10 シリーズKRM-B 寸法A(mm)20 寸法F(mm)16 寸法D(mm)10 寸法E(mm)6 寸法B(mm)9.8 寸法C(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする