パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法H:M8×1.25 寸法A(mm)120 注文コード07377311 品番KLP-120-M8
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はねじ寸法・寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa

形状パイプ式 公差A:±0.40 シリーズKLP(本体小型) 寸法A(mm)120 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)18 ねじ寸法H:M8×1.25 寸法B(mm)140 寸法C(mm)80 寸法G(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする