曜日別特売
KHR-120A2-M8 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 協和 07377609

KHR-120A2-M8 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 協和 07377609
KHR-120A2-M8 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 協和 07377609
KHR-120A2-M8 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 協和 07377609

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法A(mm)120
寸法B(mm)140
寸法C(mm)95
ねじ寸法D:M8×1.25
内容量1個注文コード07377609品番KHR-120A2-M8
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A2型はフロートタイプになります。・KHR-A2型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています。※KHR-A2型で赤フロートを入れた時、耐熱は95~100℃になります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。

形状長形シリーズKHR-A2寸法A(mm)120ねじ寸法D:M8×1.25寸法B(mm)140寸法C(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする