CRFG505020SC RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 07380195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07380195 品番CRFG505020SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 質量(kg)17.6 保護等級IP44 有効深さ(mm)180 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 扉寸法(縦×横)(mm)494×496 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×420 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×200 パネル寸法(X×Y)(mm)150×400 窓寸法(U×V×W)(mm)130×130×330

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする