CPFZ504012WC OPI形オープンキャビネット屋内水切形 内外電機 07381656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPI形オープンキャビネット屋内水切形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07381656 品番CPFZ504012WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大形監視窓(3mm強化処理ガラス)がついていますので内部がよく見えます。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。

仕様
屋内水切形
パッキン付
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×400×120 有効深さ(mm)90 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 質量(kg)7.8 ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-3 保護等級IP4X 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×320 扉寸法(縦A×横B)(mm)500×400 窓寸法(縦V×横W)(mm)370×270

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする