※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
OPI形オープンキャビネット屋内水切形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
07381692
品番
CPFZ605020WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大形監視窓(3mm強化処理ガラス)がついていますので内部がよく見えます。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
仕様
屋内水切形
パッキン付
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-3
2箇所
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
600×500×200
有効深さ(mm)
170
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
質量(kg)
12.4
保護等級
IP4X
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×420
扉寸法(縦A×横B)(mm)
600×500
窓寸法(縦V×横W)(mm)
470×370
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400