曜日別特売
KLP-200-M16 パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和 07382421

KLP-200-M16 パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和 07382421
KLP-200-M16 パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和 07382421

パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法H:M16×2.00寸法A(mm)200注文コード07382421品番KLP-200-M16
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa

形状パイプ式公差A:±0.45シリーズKLP寸法A(mm)200寸法F(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)31ねじ寸法H:M16×2.00寸法B(mm)235寸法C(mm)140寸法G(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする