CCFZ303015SK CR形コントロールボックス水切防水形 防塵パッキン付 内外電機 07382952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR形コントロールボックス水切防水形 防塵パッキン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07382952 品番CCFZ303015SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

水切防水構造のコントロールボックスです。
キャッチクリップを使用していますのでドアの開閉がスムーズです。
南京錠での施錠も可能です。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×300×150 有効深さ(mm)130 基板寸法(縦D×横E)(mm)220×220 保護等級IP44 仕様水切防水形(防水パッキン付) 質量(kg)6.7 ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-3 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 材質(扉)鉄 1.6mm 扉寸法(縦A1×横B1)(mm)296×296

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする