※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
CR形コントロールボックス水切防水形 防塵パッキン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
07383092
品番
CR650-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,900
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
水切防水構造のコントロールボックスです。
キャッチクリップを使用していますのでドアの開閉がスムーズです。
南京錠での施錠も可能です。
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-3
2箇所
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
600×500×200
有効深さ(mm)
180
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×420
保護等級
IP44
仕様
水切防水形(防水パッキン付)
質量(kg)
19.1
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
扉寸法(縦A1×横B1)(mm)
596×496
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400