内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 計器盤キャビネット
WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07383162
品番
CMFK1140C1
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。
耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
中(PH-89-2)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1100×400×200
有効深さ(mm)
160
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
質量(kg)
26.2
扉寸法(縦×横)(mm)
1055×355
WHMスペース
120A×1
仕様
露出形
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 25mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E×縦H)(mm)
1020×320×650
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400