※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07383196 品番 CMFK8050C1
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。
耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)800×500×200 有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 質量(kg)23.4 扉寸法(縦×横)(mm)755×455 WHMスペース120A×1 仕様露出形 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E×縦H)(mm)720×420×350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする