曜日別特売
CHMK01HC SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機 07383293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1面スイッチスペース-注文コード07383293品番CHMK01HC
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)

有効深さ(mm)160塗装色クリーム色扉寸法(縦A1×横B1)(mm)494×496寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×200仕様屋内屋外兼用・水切防水形質量(kg)17.1板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44寸法A2(mm)515扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製WHMスペース[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1材質(扉)基板寸法(縦D×横E)(mm)420×420キャビネット取付寸法(縦F×横G)(mm)440×440スイッチスペース-観察窓1個基板厚(mm)25色(マンセル値)2.5Y9/1寸法A'515RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)515パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする