※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1面
スイッチスペース-
注文コード07383372
品番CHMK01CC
参考基準価格(税別)¥47,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はスイッチスペース・内容量など33種類から選べます
他の種類を見る
圧着端子式120A電力量計の取付けも可能。
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)
200A単独メーター取付可能