※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 スイッチスペース(全電力管内向け/東京電力・中部電力管内向け)MCCB3P200A×1 注文コード07383397 品番CHMK01EC
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はスイッチスペース・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

圧着端子式120A電力量計の取付けも可能。
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)
200A単独メーター取付可能

有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色 扉寸法(縦A1×横B1)(mm)994×396 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×400×200 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 質量(kg)25.3 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 寸法A2(mm)1015 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 WHMスペース[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]200A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1 材質(扉) 基板寸法(縦D×横E)(mm)920×320 キャビネット取付寸法(縦F×横G)(mm)940×340 スイッチスペース(全電力管内向け/東京電力・中部電力管内向け)MCCB3P200A×1 観察窓1個 基板厚(mm)25 色(マンセル値)2.5Y9/1 寸法A'1015 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)1015 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする