曜日別特売
KLPD-200GT-M12 パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和 07383516

KLPD-200GT-M12 パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和 07383516
KLPD-200GT-M12 パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和 07383516

パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法A(mm)200
寸法B(mm)233
内容量1個注文コード07383516品番KLPD-200GT-M12
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。

形状パイプ式公差A:±0.45シリーズKLPD-GT寸法A(mm)200寸法F(mm)47寸法D(mm)25寸法E(mm)38ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)233寸法C(mm)135寸法G(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする