I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズKLM-AVI4 ねじ寸法H:R1/5 注文コード07385930 品番KLM-200AVI4
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はシリーズ・ねじ寸法など27種類から選べます 他の種類を見る

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。

形状I型 シリーズKLM-AVI4 寸法E(mm)20 ねじ寸法H:R1/5 寸法C(mm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする