曜日別特売
KLM-200K-M10 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和 07387348

KLM-200K-M10 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和 07387348
KLM-200K-M10 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和 07387348

長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法A(mm)200
寸法B(mm)240
寸法C(mm)135
ねじ寸法D:M10×1.50
D:M10×1.50
D:M12×1.75
D:M14×2.00
D:M16×2.01
D:M16×2.17
D:M16×2.00
D:M16×2.02
D:M16×2.03
D:M16×2.04
D:M16×2.05
D:M16×2.06
D:M16×2.07
D:M16×2.08
D:M16×2.09
D:M16×2.10
D:M16×2.11
D:M16×2.12
D:M16×2.13
D:M16×2.14
D:M16×2.15
D:M16×2.16
内容量1個注文コード07387348品番KLM-200K-M10
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形シリーズKLM-K寸法A(mm)200ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)240寸法C(mm)135公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする