長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法D:M12×1.75 寸法A(mm)150 注文コード07390340 品番KLM-150AVK-M12
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はねじ寸法・寸法Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa

形状長形 シリーズKLM-AVK 寸法A(mm)150 ねじ寸法D:M12×1.75 寸法B(mm)190 寸法C(mm)54 公差A±0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする