長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)150 注文コード07391697 品番KLM-150F-M10
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5〜2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形 DM10×1.50 シリーズKLM-F 寸法A(mm)150 寸法B(mm)182 寸法C(mm)85 公差A±0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする