長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)150 注文コード07391855 品番KLM-150FV-M10
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5〜2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形 DM10×1.50 シリーズKLM-FV 寸法A(mm)150 寸法B(mm)182 寸法C(mm)85 公差A±0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする