※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の 空調/換気関連部品
内外電機の 換気扇部材
内外電機の 換気扇用カバー・フード
換気扇フードカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07392445
品番
F-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
換気扇のカバーとしてご使用下さい。
色
マンセル値:クリーム色7.5Y8.5/1
材質
P.P樹脂
寸法A(mm)
333
寸法B(mm)
356
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
270
寸法E(mm)
336
寸法F(mm)
303
寸法G(mm)
270
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400