内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 計器盤キャビネット
KWH形化粧ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07392707
品番
PKZ311C
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
計器箱収納の化粧ボックスです。
色
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×220×111
仕様
1Φ3W(3Φ3W)30A:1個用
材質
ACS樹脂
質量(kg)
1.10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。