画像準備中

KWH形化粧ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 仕様1Φ3W(3Φ3W)120A:1個用1Φ2W30A:2個用 注文コード07392743 品番PKZ333C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,760
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

計器箱収納の化粧ボックスです。

カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
1Φ3W(3Φ3W)120A:1個用
1Φ2W30A:2個用
外寸法(縦×横×深さ)(mm)420×580×130 材質ACS樹脂 質量(kg)3.39
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする