信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー クリップ取付タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07393779
品番
SST310-クリップタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ミラーセット クリップ取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
付属品
クリップ用取付パーツ一式
仕様
鏡面:飛散防止加工
材質
フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、クリップ部:黒焼付塗装
形状
丸型
寸法(mm)
ミラー:310Φ、フレキ部:200
質量(kg)
1.36
範囲(mm)
丸パイプ20〜60 平板10〜60厚
取付金具
クリップタイプ
曲面R(mm)
600
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。