信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー 天井取付タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07393849
品番
SST210-天井取り付けタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ミラーセット天井取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
付属品
天井用取付取付パーツ一式
仕様
鏡面:飛散防止加工
材質
フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)
形状
丸型
寸法(mm)
ミラー:210Φ、フレキ部:200
質量(kg)
0.9
取付金具
天井取付タイプ
曲面R(mm)
250
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。