内外電機
検針窓かくしプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
07393906
品番
WH-2
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
電力量計、タイマー等の検針窓にご利用下さい。
6.8mm網入りガラスを使用しています。
材質
鉄板
枠:樹脂製
厚さ(mm)
3.2
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
窓寸法(縦×横)(mm)
200×100
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。