エクササイズマット 180DX H7442シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07394199 品番H7442S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9809,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用
菌を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)2.5 シルバー 芯材ポリエチレンフォーム 材質(外被)ターポリン(抗菌・防炎・防水加工) アズワン品番65-0540-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする