メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
HURRICANE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07394951
品番
1662201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
トラスコ品番
577-8203
長さ(mm)
165
幅(mm)
135
高さ(mm)
45
レンズ色
クリア
適合規格
AS/NZS
フレーム色
マットブラック
機能
【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティング
プラチナコーティングライト
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9