メイン画像

HURRICANE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07394960 品番 1662202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル

トラスコ品番577-8189 長さ(mm)165 幅(mm)135 高さ(mm)45 レンズ色スモーク 適合規格AS/NZS フレーム色マットブラック 機能【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇 コーティングプラチナコーティングライト テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする