メイン画像

GLOBEN10WBL SAFETY ゴーグル 通気孔付 bolle 07394969 GLOBEN10WBL SAFETY ゴーグル 通気孔付 bolle 07394969 GLOBEN10WBL SAFETY ゴーグル 通気孔付 bolle 07394969

SAFETY ゴーグル 通気孔付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07394969 品番 GLOBEN10WBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。
フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。
ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。

用途
粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。
切断や研磨作業の目の保護。
トラスコ品番650-3493 材質ポリカーボネート、PVC、ポリエステル 長さ(mm)95 形状ゴーグル型 幅(mm)175 高さ(mm)83 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 フレーム色スモーク×イエロー 加工【顔あたりソフト】○ 機能マスク併用可、防傷加工、曇り止め コーティング防曇・防傷プラチナコーティングライト 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする