メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SILIUM+ BSSIマットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07395075
品番
PSSSILIC13BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
米国国防総省が規定する、軍用品の耐久性能についての調達規格の通称
高級感のあるマットブラックカラー
曇らず・かっこよく・頭が痛くならない
付属品
BSSIマイクロファイバーバッグ
仕様
【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番
592-8789
長さ(mm)
160
幅(mm)
140
高さ(mm)
45
レンズ色
スモークレンズ
適合規格
米国軍事規格MIL-PREF
機能
【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
コーティング
プラチナコーティング
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9