メイン画像

SAFETY ゴーグル 通気孔付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07395197 品番 UNIVGN10WBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。
フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。
ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。

用途
粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。
切断や研磨作業の目の保護。
仕様REDDOT DESIGN賞取得商品 トラスコ品番650-3556 材質ポリカーボネート、ポリエステル 長さ(mm)10 形状ゴーグル型 幅(mm)185 高さ(mm)85 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 フレーム色ブラック×イエロー 加工【顔あたりソフト】◎ 機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする