内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
鉄製基板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
07395281
品番
S6030
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
盤用キャビネット用機器取付基板及び自立盤側面用基板にご利用できます。
縦×横及び横×縦兼用でご利用できます。
厚さ(mm)
2.3
塗装色
クリーム色
質量(kg)
2.3
基板寸法(縦D×横E)(mm)
520×220
材質(基板)
鉄製
基板厚(mm)
2.3
色(マンセル値)
2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)
対応