メイン画像
ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの マグネット用品
マグタッチシート スタンダード 300×200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07395389
品番
MN-2030SWH
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハサミで切れる薄型シートで加工が簡単です。
表面につや消し加工を施してありますので油性マーカーで文字が書けます。(1度書いた文字は消せません)
用途
名前や数字を書き込んでホワイトボード等のスケジュール管理に。
ショップ、イベント会場での案内板や表示板に。
絵やアルファベットを書いてカットし、教材に。
ホビー、工作材料に。
トラスコ品番
428-4000
材質
ゴム磁石、カラーフィルム
色
白
入数(枚)
パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
300×200×0.8
注意
※固着防止処理を施してありますが、状況によって固着等、相手側を傷める場合がございます。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。
※水分が残っていますとサビが発生する可能性があります。
※長期間取り付けたままにせず、1週間に1度は取り外ししてください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。