メイン画像

MNC-2010C マグタッチシート 接着剤付カット ベロス 07395398 MNC-2010C マグタッチシート 接着剤付カット ベロス 07395398

マグタッチシート 接着剤付カット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07395398 品番MNC-2010C
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

柔らかいシート状のゴム磁石に接着剤を塗布してあります
切れ目が入っているので、手で簡単に切り離して使えます
接着剤の面を紙などに張り付ければ、ホワイトボードやスチール面に張り付けられます

用途
会議資料やポスターの掲示に
案内板や表示板に
仕様1シート:150片 トラスコ品番434-3322 材質ゴム磁石、接着剤、タック紙 タイプカットタイプ 入数(枚)パック:1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×100×1.2 特性強力 商品タイプ粘着テープ付
注意
※固着防止処理を施しておりますが、状況により固着等相手側を傷めるおそれがあります
※水分が残っていますと錆が発生する可能性があります
※シート全体が密着する場所に取り付け、凸凹な面に取り付けないでください。
※容易に外れるおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする