メイン画像

RHIFUKUMG1.8X40X10 Y AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂 07396010 RHIFUKUMG1.8X40X10 Y AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂 07396010 RHIFUKUMG1.8X40X10 Y AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂 07396010 RHIFUKUMG1.8X40X10 Y AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂 07396010 RHIFUKUMG1.8X40X10 Y AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂 07396010 RHIFUKUMG1.8X40X10 Y AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂 07396010

AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 イエロー 全長(mm)10000 注文コード07396010 品番RHIFUKUMG1.8X40X10 Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。
「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。
磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。
【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。
【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。
【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。
【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。

用途AGV無人搬送車用の磁気テープ トラスコ品番682-2590 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全長(mm)10000 イエロー 全幅(mm)40
注意
※劣化が起こる可能性がありますのでご注意ください。
※有機溶剤、薬品および腐食性ガス等が直接かかる雰囲気でのご使用は避けてください。
※磁気の影響の恐れのあるものは近づけないでください。
※ネオジウム磁石等の強磁界を近づけると着磁や脱磁の影響により磁力線が変化しますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする