代表画像
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の マジックディスク・サンディングペーパー
FUJI STAR(三共理化学)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
HNAD ハイピッチディスク(穴なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
07396116
品番
HNAD-125-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
目づまりが少なくロングライフです。
穴なしタイプです。
HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番
422-9854
粒度
600(#)
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
125