代表画像

A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07396667 品番 A-POT STD 5P M12X1.5-10-OH
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。

用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。 トラスコ品番226-7413 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M12×1.5-10-OH 溝数3 シャンク径(Φmm)10 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)29 精度OH4 表面処理Vコーティング 首下長(mm)48 食付5山 加工ねじM 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする