メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07396981
品番
IMX20S4HV20040
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
670-7068
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
40
刃径(Φmm)
20
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
50
サイズ(mm)
【締結】19.5