メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
32
注文コード
07397026
品番
IMX25S4HV32033
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
トラスコ品番
670-7181
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
33
刃径(Φmm)
32
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
45.5
サイズ(mm)
【締結】24.5