画像準備中

マルチデーターデートマークYM型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)10 注文コード07399151 品番MD-YM-10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。

トラスコ品番537-0954 材質SUS420焼入研磨仕上げ 全長(mm)12 摘要YM型(年・月) 文字種別日付 硬度HRC50±2 外径(mm)10
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
※別作は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする